曜日別特売

PNP-SP 協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ)下部スペース付 主幹サーキットブレーカ

PNP-SP 協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ)下部スペース付 主幹サーキットブレーカ - 日東工業

動力分電盤 下部スペース付

用途
主幹サーキットブレーカ
深さ(mm)
120
保護等級
IP2XD(屋内用)
有効深さ(mm)
下部スペース:85
寸法(横×縦)(mm)
下部スペース:木製基板 335×310
寸法横(mm)
500
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカー
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付サーキットブレーカー
分岐内容
NE53CXPS3P30A
内容量
1台
注意
※三相3線式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
色
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法縦(mm)
分岐回路数
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05045262PNP3-04-SP3Cクリーム塗装(2.5Y9/1)9004B12-59C
¥114,000
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045271PNP6-06-SP3ライトベージュ塗装(5Y7/1)10006B12-510
¥132,000
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045280PNP6-10-SP3Cクリーム塗装(2.5Y9/1)110010B12-511C
¥161,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045289PNP6-06-SP3Cクリーム塗装(2.5Y9/1)10006B12-510C
¥132,000
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045298PNP6-14-SP3Cクリーム塗装(2.5Y9/1)130014B12-513C
¥200,000
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045307PNP6-12-SP3Cクリーム塗装(2.5Y9/1)120012B12-512C
¥179,000
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045316PNP6-14-SP3ライトベージュ塗装(5Y7/1)130014B12-513
¥200,000
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045332PNP6-10-SP3ライトベージュ塗装(5Y7/1)110010B12-511
¥161,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045341PNP3-06-SP3ライトベージュ塗装(5Y7/1)10006B12-510
¥132,000
¥94,980
¥104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045350PNP3-04-SP3ライトベージュ塗装(5Y7/1)9004B12-59
¥114,000
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045359PNP6-12-SP3ライトベージュ塗装(5Y7/1)120012B12-512
¥179,000
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05045368PNP3-06-SP3Cクリーム塗装(2.5Y9/1)10006B12-510C
¥132,000
¥94,980
¥104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする