曜日別特売

カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式)

カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式) - サカエカスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重130kg/ステンレス天板/移動式) - サカエ

用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。

高さ(mm)
(天板)850~1200
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム車
タイプ
単体
奥行(mm)
748
全高(mm)
1913
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
材質(天板)
ステンレス430天板R付
色(天板)
シルバー
天板厚さ(mm)
30
均等耐荷重(kg)
130、(天板)100
色(本体)
パールホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
色(脚部)
パールホワイト
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05027850WTC-1260SU4TBWD4912301200×600×30
¥170,200
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
05029128WTC-0960SU4TBWD44930900×600×30
¥157,500
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする