カスタマイズ作業台ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/ステンレス天板/固定式/連結)
用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。
- 高さ(mm)
- (天板)730~1080
- 材質(本体)
- スチール
- 奥行(mm)
- 748
- 全高(mm)
- 1800
- 材質(天板)
- ステンレス430天板R付
- 色(天板)
- シルバー
- 天板厚さ(mm)
- 30
- 均等耐荷重(kg)
- 180、(天板)150
- 色(本体)
- パールホワイト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 色(脚部)
- パールホワイト
- 内容量
- 1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※連結タイプのみでは自立しませんので、必ず単体タイプとご使用ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,000/税込¥16,500 |
作業台 の新着商品
カテゴリ





























