曜日別特売

ステンレス握り玉 SUSBA 径20 M6 ネジ深さ11mm

ステンレス握り玉 SUSBA 径20 M6 ネジ深さ11mm - MIYOSHI(小西製作所)

ステンレス製の握り玉です。

ねじ寸法
M6
外径(mm)
20
ねじ深さ(mm)
11
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05031228SUSBA-20X6
¥2,060
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする