曜日別特売

ステンレス握り玉 SUSBA 径40 M10 ネジ深さ20mm

ステンレス握り玉 SUSBA 径40 M10 ネジ深さ20mm - MIYOSHI(小西製作所)

ステンレス製の握り玉です。

ねじ寸法
M10
外径(mm)
40
ねじ深さ(mm)
20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05039156SUSBA-40X10
¥4,100
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする