曜日別特売

スポットライト 4000タイプ LEDモジュール付

スポットライト 4000タイプ LEDモジュール付 - ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000タイプ LEDモジュール付 - ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000タイプ LEDモジュール付 - ENDO(遠藤照明)
仕様
光束維持率:92%
材質
アルミダイカスト
色
ナチュラルホワイト
消費電力(W)
31.6
電源
内蔵
色温度(K)
4000
LED寿命(時間)
40000
定格光束(lm)
4100
調光の可否
不可
LED交換
不可
内容量
1台(1台)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05047398ERS6147WA
¥45,800
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする