ENDO(遠藤照明)
スポットライト 4000タイプ LEDモジュール付
ERS6147WA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
05047398
品番
ERS6147WA
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
光束維持率:92%
材質
アルミダイカスト
色
ナチュラルホワイト
消費電力(W)
31.6
電源
内蔵
色温度(K)
4000
LED寿命(時間)
40000
定格光束(lm)
4100
調光の可否
不可
LED交換
不可