LOGOS by LIPNER ボディサポートメンズソックス
テーピングのような効果を靴下で気軽に体感できる、理学療法の視点から設計された新しいウォーキングソックス。
森ノ宮医療大学・工藤慎太郎教授と共同開発し、かかとから足裏、親指の甲側へ向けてテーピングのように力を加える編み構造を採用。
テーピングの理論を忠実に再現した編み方で、足のアーチをしっかりサポートし、安定した歩行とスムーズな足運びを後押しします。
さらにニオイをおさえる消臭機能も搭載し、毎日の通勤やお出かけ、スポーツ、長時間の立ち仕事にもぴったりです。
- 用途
- 【森ノ宮医療大学共同開発】テーピング構造を靴下で体感できる!歩行に特化したウォーキングソックス。
- 色
- ブラック
- タイプ
- メンズ
- サイズ(cm)
- 25~27
- 素材
- ポリエステル、綿、その他
- 内容量
- 1足
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
靴下 の新着商品
カテゴリ



























![「スターパイロット」伸縮自在のびのび先丸靴下グレー4足組 ハヤシ[靴下] 「スターパイロット」伸縮自在のびのび先丸靴下グレー4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866296-261028-02.jpg)
![「スターパイロット」伸縮自在のびのび先丸靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下] 「スターパイロット」伸縮自在のびのび先丸靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866278-261028-02.jpg)
![「スターパイロット」伸縮自在のびのび指付靴下グレー4足組 ハヤシ[靴下] 「スターパイロット」伸縮自在のびのび指付靴下グレー4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866287-261028-04.jpg)
![「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下カラー4足組 ハヤシ[靴下] 「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下カラー4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866190-261028-06.jpg)
![「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下] 「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866217-261028-04.jpg)
![「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下杢4足組 ハヤシ[靴下] 「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下杢4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866269-261028-02.jpg)
![「安全靴対応」純綿底パイル靴下指付靴下カラー4足組 ハヤシ[靴下] 「安全靴対応」純綿底パイル靴下指付靴下カラー4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866251-261028-02.jpg)
![「安全靴対応」純綿底パイル靴下指付靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下] 「安全靴対応」純綿底パイル靴下指付靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866208-261028-04.jpg)