35218719 LOGOS by LIPNER ボディサポートメンズソックス ロゴス 05054687

35218719 LOGOS by LIPNER ボディサポートメンズソックス ロゴス 05054687
35218719 LOGOS by LIPNER ボディサポートメンズソックス ロゴス 05054687
35218719 LOGOS by LIPNER ボディサポートメンズソックス ロゴス 05054687
35218719 LOGOS by LIPNER ボディサポートメンズソックス ロゴス 05054687
35218719 LOGOS by LIPNER ボディサポートメンズソックス ロゴス 05054687
35218719 LOGOS by LIPNER ボディサポートメンズソックス ロゴス 05054687
35218719 LOGOS by LIPNER ボディサポートメンズソックス ロゴス 05054687
35218719 LOGOS by LIPNER ボディサポートメンズソックス ロゴス 05054687
35218719 LOGOS by LIPNER ボディサポートメンズソックス ロゴス 05054687
35218719 LOGOS by LIPNER ボディサポートメンズソックス ロゴス 05054687

LOGOS by LIPNER ボディサポートメンズソックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
05054687
品番
35218719
販売価格(税込)¥2,681
販売価格(税別)
¥2,437

テーピングのような効果を靴下で気軽に体感できる、理学療法の視点から設計された新しいウォーキングソックス。
森ノ宮医療大学・工藤慎太郎教授と共同開発し、かかとから足裏、親指の甲側へ向けてテーピングのように力を加える編み構造を採用。
テーピングの理論を忠実に再現した編み方で、足のアーチをしっかりサポートし、安定した歩行とスムーズな足運びを後押しします。
さらにニオイをおさえる消臭機能も搭載し、毎日の通勤やお出かけ、スポーツ、長時間の立ち仕事にもぴったりです。

用途
【森ノ宮医療大学共同開発】テーピング構造を靴下で体感できる!歩行に特化したウォーキングソックス。
色
ブラック
タイプ
メンズ
サイズ(cm)
25~27
素材
ポリエステル、綿、その他
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする