LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-V4405A3/W AHTN

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 器具高さ57mm 全長1250mm(リニューアルタイプ) 環境先進タイプ MY-V4405A3/W AHTN - 三菱電機
セット内容
EL-LU4405AW AHTN + EL-LH-V42303
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
19.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
204.0 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
4000
光色
白色 (4000K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
グリーン購入法
適合
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05084139MY-V4405A3/W AHTN
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする