曜日別特売

WK2002 がまワカサギ 銀麗 穂先ケース 33cm

WK2002 がまワカサギ 銀麗 穂先ケース 33cm - がまかつ GamakatsuWK2002 がまワカサギ 銀麗 穂先ケース 33cm - がまかつ GamakatsuWK2002 がまワカサギ 銀麗 穂先ケース 33cm - がまかつ Gamakatsu

繊細なワカサギ穂先保管用マグネット開閉式ハードケース
全長約31cmまでの穂先を収納可能。
上下スペースに各6本、最大12本まで収納可能。
ストレスフリーなマグネット開閉タイプ。
扁平や極細穂先もしっかり固定できるスリットタイプとジョイント部を固定するU字型タイプのシリコンラバー製ホルダー。
各ホルダーは、それぞれ好きな位置に移動可能で、付属の両面テープにて固定も可能。
ケース内部は、穂先の見えやすさを考慮したライトグレーを採用。

質量(g)
約150g
外寸(mm)
約D55×W330×H30mm
素材
ABS / シリコンラバー / マグネット / マグネット
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
#1.ブラック(735222) 0509891805098918#1.ブラック(735222)ブラック
¥2,700
¥2,970(税込)
7日以内出荷
返品不可
#2.グレー(735239) 0509897905098979#2.グレー(735239)グレー
¥2,700
¥2,970(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする