折り目がつかない「立入禁止」三角旗

折り目がつかない「立入禁止」三角旗 - アーテック[和紙]折り目がつかない「立入禁止」三角旗 - アーテック[和紙]折り目がつかない「立入禁止」三角旗 - アーテック[和紙]折り目がつかない「立入禁止」三角旗 - アーテック[和紙]折り目がつかない「立入禁止」三角旗 - アーテック[和紙]折り目がつかない「立入禁止」三角旗 - アーテック[和紙]折り目がつかない「立入禁止」三角旗 - アーテック[和紙]折り目がつかない「立入禁止」三角旗 - アーテック[和紙]

工事現場、イベント会場、施設管理の必需品である「立入禁止」三角旗です。筒入り梱包のため折り目がつかず、しわを伸ばす手間いらずで、いつでもキレイにご使用いただけます。また筒入りのため保管や収納にも便利です。

用途
注意・警告喚起や安全確保・環境整備等に
セット内容
本体×3、収納筒×1
材質
(旗)PVC、(筒)PET
寸法(mm)
約240×290
質量(g)
67
取付方式
吊り下げ
穴径(Φmm)
ロープ/幅30
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。燃えるおそれがあります。
※気温-10℃以下の環境に1か月以上放置すると、脆くなりやすいためご注意ください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0509666091592
オープン
¥664
¥730(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする