曜日別特売

緑十字安全旗

緑十字安全旗 - アーテック[和紙]緑十字安全旗 - アーテック[和紙]緑十字安全旗 - アーテック[和紙]緑十字安全旗 - アーテック[和紙]緑十字安全旗 - アーテック[和紙]緑十字安全旗 - アーテック[和紙]緑十字安全旗 - アーテック[和紙]緑十字安全旗 - アーテック[和紙]

綿素材で耐久性にすぐれた安全旗です。 綿素材ならではの重みで風にもよくなびきます。ハトメと紐付き(70×105cmは2か所・2本、90×135cm・100×150cmは3か所・3本)なので楽に掲示が可能です

用途
工場内や作業現場での掲示用として
セット内容
本体のみ
材質
綿
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※定期的に紐の切れや破損を確認してお使いください。
※火の気のある場所では使用しないでください。燃えるおそれがあります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
ハトメ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0509668735828約700×10501002
オープン
¥1,000
¥1,100(税込)
4日以内出荷
返品不可
0509666935829約900×13501563
オープン
¥1,546
¥1,701(税込)
4日以内出荷
返品不可
0509667835830約1000×15001953
オープン
¥2,273
¥2,500(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする