CE WEARABLEmini

CE WEARABLEmini - CATEYE(キャットアイ)CE WEARABLEmini - CATEYE(キャットアイ)

クリップを使えば、サドルバックやバックパック、ウェアに取付けが可能。
ラバーバンドを使えば、自転車やヘルメットに取付けが可能。
モード:点灯、スロー点滅、ラピッド点滅
モードメモリー機能
マグネット内蔵
電源:リチウム電池 CR2032×1個

用途
自転車以外にも取付可能な小型ウェアラブルセーフティライト
色
ブラック
質量(g)
12
点灯時間(時間)
【標準】60 / 【ラピッド】140 / 【スロー】550
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0529602970394
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする