ほうれん草ととろける紅はるかのおみそ汁
国産のほうれん草と、甘み際立つさつまいも「紅はるか」を使ったおみそ汁は、素材の力とこだわりが詰まっています。
紅はるかは独自の煮込み工程によりとろける甘みを実現し、えぐみを抑えたほうれん草とともに彩りと味わいを引き立てます。
味噌は全国の味噌蔵などから選び抜いた8種の味噌を独自にブレンド、具材がしっかり入っているので、手軽なのに食べ応えも抜群。見た目も華やかで、食卓にちょっとした贅沢をプラスします。
朝食はもちろん、ランチタイムや夕食にもぴったり。素材にこだわった一杯が、日々の食卓を美味しく豊かに彩ります。
- 種類
- フリーズドライ
- 原材料
- ほうれん草(国産)、米みそ(大豆を含む、国内製造)、さつまいも、でん粉分解物、かつお昆布だし、豆みそ、でん粉、麦みそ、かつお節粉末/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E)
- 栄養成分
- (1個あたり)エネルギー:30kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:0.6g、炭水化物:4.9g、食塩相当量:1.2g
- 内容量
- 1個
注意
※高温・直射日光を避け保存してください。※袋の中身をお椀にあけ、熱湯(約160ml)を注ぎよくかき混ぜてお召し上がりください。
※熱湯の取り扱いには十分にご注意ください。
レトルト/インスタント食品 の新着商品
カテゴリ













