マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)

マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) - TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) - TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) - TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) - TOKISTARマイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) - TOKISTAR

《専用トラックレール装着型》
トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。

主材質
本体:アルミ
発光部:PMMA
用途
トラックレールタイプの超小型スポットライト
タイプ
トラックレールタイプ
消費電力(W)
2.6
定格電圧(V)
DC24
製品質量(g)
33
色(本体)
灯体色:シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
個別調光、PWM
内容量
1台
注意
※MLC専用トラックレール・LED用直流電源をご使用いただくことで点灯します。
※調光器・電源装置・スレーバー別売
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
※【必須】
※LPS-M-21.6-24A 点灯可能数1~8灯
※【トキスター調光器を使用する場合】
※LC-M-DMRJ/A
※LC-M-SLV 点灯可能数1~8灯
※【他社製調光器を使用する場合】
※LC-M-PWM-SCDPJ 点灯可能数1~8灯
※LC-M-SLV 点灯可能数1~8灯
全30種類を絞り込む
光源色
配光角度(°)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
配光角度(°)
演色性(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05284041MLC03-HC35K-30D-S3500K3095(高演色タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284059MLC03-40K-24D-S4000K2485(標準タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284077MLC03-HC30K-16D-S3000K1695(高演色タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284102MLC03-50K-16D-S5000K1685(標準タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284120MLC03-HC27K-30D-S2700K3095(高演色タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284138MLC03-40K-16D-S4000K1685(標準タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284156MLC03-HC27K-24D-S2700K2495(高演色タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284181MLC03-30K-30D-S3000K3085(標準タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284199MLC03-HC50K-30D-S5000K3095(高演色タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284217MLC03-HC40K-24D-S4000K2495(高演色タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284226MLC03-27K-24D-S2700K2485(標準タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284242MLC03-35K-16D-S3500K1685(標準タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284251MLC03-50K-30D-S5000K3085(標準タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284260MLC03-HC30K-30D-S3000K3095(高演色タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284269MLC03-HC35K-16D-S3500K1695(高演色タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284278MLC03-50K-24D-S5000K2485(標準タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284287MLC03-HC40K-30D-S4000K3095(高演色タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284312MLC03-40K-30D-S4000K3085(標準タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284330MLC03-27K-16D-S2700K1685(標準タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284348MLC03-HC40K-16D-S4000K1695(高演色タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284366MLC03-35K-24D-S3500K2485(標準タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284391MLC03-30K-16D-S3000K1685(標準タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284409MLC03-HC35K-24D-S3500K2495(高演色タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284427MLC03-HC50K-16D-S5000K1695(高演色タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284436MLC03-HC50K-24D-S5000K2495(高演色タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284452MLC03-27K-30D-S2700K3085(標準タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284461MLC03-HC30K-24D-S3000K2495(高演色タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284470MLC03-30K-24D-S3000K2485(標準タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284479MLC03-35K-30D-S3500K3085(標準タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284488MLC03-HC27K-16D-S2700K1695(高演色タイプ)
¥35,500
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする