MLC03-HC40K-24D-S マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 05284217

MLC03-HC40K-24D-S マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 05284217
MLC03-HC40K-24D-S マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 05284217
MLC03-HC40K-24D-S マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 05284217
MLC03-HC40K-24D-S マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 05284217
MLC03-HC40K-24D-S マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ) TOKISTAR 05284217

マイクロライトキャノン(トラックレールタイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は光源色・配光角度・演色性が30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光源色
4000K
配光角度(°)
24
演色性(Ra)
95(高演色タイプ)
注文コード
05284217
品番
MLC03-HC40K-24D-S
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

《専用トラックレール装着型》
トラックレール上で、灯数や位置を自由に変更することができます。また、マグネットを使用した個別調光に対応。照射物に合わせた調整が可能です。

主材質
本体:アルミ
発光部:PMMA
用途
トラックレールタイプの超小型スポットライト
光源色
4000K
配光角度(°)
24
演色性(Ra)
95(高演色タイプ)
タイプ
トラックレールタイプ
消費電力(W)
2.6
定格電圧(V)
DC24
製品質量(g)
33
色(本体)
灯体色:シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
個別調光、PWM
注意
※MLC専用トラックレール・LED用直流電源をご使用いただくことで点灯します。
※調光器・電源装置・スレーバー別売
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
※【必須】
※LPS-M-21.6-24A 点灯可能数1~8灯
※【トキスター調光器を使用する場合】
※LC-M-DMRJ/A
※LC-M-SLV 点灯可能数1~8灯
※【他社製調光器を使用する場合】
※LC-M-PWM-SCDPJ 点灯可能数1~8灯
※LC-M-SLV 点灯可能数1~8灯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする