屋外用マイクロダウンライト

屋外用マイクロダウンライト - TOKISTAR屋外用マイクロダウンライト - TOKISTAR屋外用マイクロダウンライト - TOKISTAR屋外用マイクロダウンライト - TOKISTAR屋外用マイクロダウンライト - TOKISTAR屋外用マイクロダウンライト - TOKISTAR屋外用マイクロダウンライト - TOKISTAR屋外用マイクロダウンライト - TOKISTAR

玄関先、ベランダ、浴室に目立たず溶け込む防雨・防湿マイクロダウンライト

消費電力(W)
2.1
製品質量(g)
100
定電流(DCCC)
700(定電流)
アングル(°)
グレアカットアングル:35
主材質
本体:アルミ、発光部:強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
PWM/DALI
演色性(Ra)
85
内容量
1台
注意
※LED用定電流電源をご使用いただくことで点灯します。
※調光器・電源装置・配線部材別売
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
※配線図を参考に、必要な配線部材をご選択ください。
※【LED用定電流電源(非調光)】
※LDCC-M-3W-700-KD 点灯可能数1灯
※【LED用定電流電源(PWM調光タイプ)】
※LDCC-M-15W-700PWM 点灯可能数1~3灯
※LDCC-M-33W-700PWM/A 点灯可能数4~12灯
※調光する場合、15W電源と33W電源は「調光カーブ」と「消灯ポイント」が異なります。
※同じ空間で設置される場合は、調光系統を分けることを推奨いたします。
※調光対応電源は、非調光でもお使いいただけます。
※【LED用定電流電源(DALI調光タイプ)】
※LDCC-M-15W-700DALI 点灯可能数1~3灯
※LDCC-M-50W-700ADLI/1ch 点灯可能数3~15灯
※LDCC-M-50W-700DALI/2ch-D 点灯可能数1ch3~15灯 2ch計19灯まで
※2ch出力タイプは必ず2ch両方に器具を接続してご使用ください。1chのみではご使用いただけません。
※15W電源と50W電源は、特性により消灯タイミングがごくわずかにずれます。あらかじめご了承ください。
全36種類を絞り込む
色
色(本体)
配光角度(°)
色温度
36種類すべて表示中
注文コード
品番
色
色温度
色(本体)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05285827ODL01-27K-50D-PL-Bコーン:鏡面メッキ2700Kブラック50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285852ODL01-27K-50D-BC-Wコーン:ブラック2700Kホワイト50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285870ODL01-40K-50D-BC-Wコーン:ブラック4000Kホワイト50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285906ODL01-27K-15D-PL-Wコーン:鏡面メッキ2700Kホワイト15
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285931ODL01-40K-50D-PL-Bコーン:鏡面メッキ4000Kブラック50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285949ODL01-27K-30D-PL-Bコーン:鏡面メッキ2700Kブラック30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285992ODL01-40K-15D-PL-Wコーン:鏡面メッキ4000Kホワイト15
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286010ODL01-27K-15D-BC-Bコーン:ブラック2700Kブラック15
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286028ODL01-30K-15D-PL-Wコーン:鏡面メッキ3000Kホワイト15
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286037ODL01-40K-15D-PL-Bコーン:鏡面メッキ4000Kブラック15
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286046ODL01-30K-15D-BC-Wコーン:ブラック3000Kホワイト15
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286062ODL01-40K-50D-BC-Bコーン:ブラック4000Kブラック50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286071ODL01-30K-30D-PL-Wコーン:鏡面メッキ3000Kホワイト30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286080ODL01-30K-50D-PL-Wコーン:鏡面メッキ3000Kホワイト50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286089ODL01-40K-30D-PL-Wコーン:鏡面メッキ4000Kホワイト30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286107ODL01-27K-15D-BC-Wコーン:ブラック2700Kホワイト15
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286132ODL01-30K-30D-PL-Bコーン:鏡面メッキ3000Kブラック30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286238ODL01-27K-15D-PL-Bコーン:鏡面メッキ2700Kブラック15
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286256ODL01-40K-15D-BC-Wコーン:ブラック4000Kホワイト15
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286281ODL01-30K-30D-BC-Bコーン:ブラック3000Kブラック30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286299ODL01-40K-30D-PL-Bコーン:鏡面メッキ4000Kブラック30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286317ODL01-40K-15D-BC-Bコーン:ブラック4000Kブラック15
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286360ODL01-30K-50D-PL-Bコーン:鏡面メッキ3000Kブラック50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286378ODL01-27K-50D-PL-Wコーン:鏡面メッキ2700Kホワイト50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286396ODL01-40K-50D-PL-Wコーン:鏡面メッキ4000Kホワイト50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286439ODL01-30K-30D-BC-Wコーン:ブラック3000Kホワイト30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286457ODL01-27K-50D-BC-Bコーン:ブラック2700Kブラック50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286466ODL01-27K-30D-BC-Wコーン:ブラック2700Kホワイト30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286491ODL01-30K-50D-BC-Bコーン:ブラック3000Kブラック50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286509ODL01-30K-15D-BC-Bコーン:ブラック3000Kブラック15
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286552ODL01-40K-30D-BC-Wコーン:ブラック4000Kホワイト30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286588ODL01-27K-30D-PL-Wコーン:鏡面メッキ2700Kホワイト30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286606ODL01-27K-30D-BC-Bコーン:ブラック2700Kブラック30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286631ODL01-40K-30D-BC-Bコーン:ブラック4000Kブラック30
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286649ODL01-30K-15D-PL-Bコーン:鏡面メッキ3000Kブラック15
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
05286667ODL01-30K-50D-BC-Wコーン:ブラック3000Kホワイト50
¥38,000
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする