曜日別特売
PLUS10-15 プラステン15 KANON(中村製作所) 05291077

プラステン15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05291077
品番
PLUS10-15
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス・内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能・通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています・穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)

全長(mm)
241
電源
SR44 1個
最小表示量(mm)
0.01
測定長(mm)
150
許容誤差
(EMPE/SMPE)±0.03mm/±0.05mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする