日清のおかゆ 白がゆ
「日清カレーメシ」を中心とした「日清のカップメシ」シリーズは、お湯かけ5分の簡単調理でおいしいごはんが楽しめることから、大変ご好評をいただいています。
近年、米本来のおいしさを味わえ、やさしい口当たりでさらりと食べられることから、"おかゆ" を楽しむ機会が広がっています。
そこで今回、お椀を用意する必要がなく、お湯をかけて5分の簡単調理で食べられるカップタイプの "おかゆ" を新発売します。
「日清のおかゆ 白がゆ」は、米の甘みがしっかりと感じられるシンプルな一品です。お好みの具材を加えることで、さまざまなアレンジも楽しめます。米の粒感を残すことで満足感のあるおかゆに仕上げました。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップライスは、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。
- 種別
- ライス
- 種類
- 即席カップライス
- シリーズ
- 日清のおかゆ
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 109×100×109
- 保存方法
- においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
- 賞味期限
- 180
- 入数(個)
- 6
- 内容量
- 1ケース(35g×6個)
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください食品 の新着商品
カテゴリ




















![[冷凍]F スーパーBOOビッグウインナー 米久 [冷凍]F スーパーBOOビッグウインナー 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889640-261028-02.jpg)






![[冷凍]F スーパーBOOホワイト 米久 [冷凍]F スーパーBOOホワイト 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889807-261028-02.jpg)

