LED強力ライト 300lm IPX4 単2・単3形対応
最大約300ルーメンの明るい光で、最大約150m先まで照らせるLED強力ライト
照度約48700ルクスで、屋外作業や夜間の移動、防災用の懐中電灯として便利
防飛まつ性能IPX4で、水の飛まつがかかる場所でも使用可能
単2形または単3形乾電池4本に対応し、単3形使用時は付属の変換アダプターを使用
単3形Vアルカリ乾電池4本、電池変換用アダプター、ストラップ付き
- 付属品
- 単3形Vアルカリ乾電池×4本・電池変換用アダプター・ストラップ
- 幅(mm)
- 約76
- 高さ(mm)
- 約105
- 質量(g)
- 約179
- 奥行(mm)
- 約160
- 全光束(Lm)
- 約300
- 連続使用時間(時間)
- 単2形使用時:約12、単3形使用時:約3.5
- 光源
- LED
- 使用電池
- 単2形または単3形乾電池×4本
- 照度(Lx)
- 約48700
- 防水性
- IPX4
- 照射距離(m)
- 約150
- 内容量
- 1組
注意
※LED光源は交換できません。※連続使用時間は新品未使用のアルカリ乾電池を使用した場合の目安です。
※IPX4は水の飛まつに対する保護性能であり、水中では使用できません。
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ


















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)







