曜日別特売

65V型 『業務用ブラビアBZ35P』 高輝度4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)

65V型 『業務用ブラビアBZ35P』 高輝度4Kディスプレイ/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応) - ブラビア

映り込みを抑えた高画質と豊富なサイズ展開。防塵設計で多様な現場に応えるアドバンスドモデル。
「ディープブラック・ノングレア スタンダード」はプロセッサー「XR」による高度なコントラスト処理と25%という高いヘイズ値のコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です。明るい会議室やロビー、店舗など、強い照明や外光が差し込むコンテンツ本来の色味が再現しづらい場所でも見せたい映像をはっきりと鮮やかに表示することができます。
薄型・軽量、そして狭額縁のシンプルなデザインで、さまざまな空間に美しくフィット。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペースを実現、商業施設では天吊りや縦型設置で視認性を高め、サイネージ効果を最大化します。
ビジネス用途に応じたカスタム設定と、STBレスでスマート運用を実現。
法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。独自の省電力化設計。

付属品
リモコン(赤外線)、単4乾電池(2個)、電源コード
仕様
ヘイズ値:0.25
その他
92/85%(色域(DCIカバー率/NTSCカバー率))
質量(kg)
23.0(スタンド含む)
消費電力(W)
136
最大出力(W)
実用:20(10+10)(JEITA)
表面処理
ノングレア
対応
リアルタイムクロック:●、HDR信号:●(HDR10/HLG)、●(Dolby Atmos)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1459×834×47(スタンド含む)
機能
便利:Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)、プロ設定、HTML5、VESA対応:横×縦(mm)/(400×400)、RS232C、縦置きでの設置:可能
コントラスト比
1200:1(ダイナミックコントラスト400000:1)
メモリー容量
32GB
解像度
3840×2160(4K)(水平×垂直)
保証期間
3年
視野角
178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)(左右/上下)
応答速度
8ms(Gray to Gray. Ave.)
スピーカー
フルレンジ×2
平均消費電力(W)
動作時:74.72
色(本体)
ブラック
プロセッサー
高画質:XR
傾斜角度(°)
横設置時:前傾20・後傾20、縦設置時:前傾15・後傾20
ネットワークタイプ
Android、無線LAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax)、ネットワーク認証IEEE802.1X対応(無線LANのみ)、Works with Apple AirPlay、Works with Apple HomeKit
有効寸法(mm)
画面:1428×804、164(幅×高さ、対角)
色数
最大表示:10.7億色
バックライト
エッジ型LED
パネル
液晶パネル
ピクセル
0.372×0.372
待機時消費電力(W)
0.5
入出力端子
(系統数)HDMI入力端子4、ヘッドホン出力端子1、USB端子2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)1
モニターサイズ
65V
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
パネル:60
輝度(cd/m2)
500
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05329227FW-65BZ35P
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする