液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応)
会議やデジタルサイネージなど、幅広いシーンで活躍。映り込みを抑えた豊富なサイズのスタンダードモデル。
「ディープブラック・ノングレア スタンダード」はプロセッサー「XR」による高度なコントラスト処理と25%という高いヘイズ値のコーティングを組み合わせることにより映り込み大幅に抑えながら、コントラストの高い高画質を実現するソニー独自の技術です。明るい会議室やロビー、店舗など、強い照明や外光が差し込むコンテンツ本来の色味が再現しづらい場所でも見せたい映像をはっきりと鮮やかに表示することができます。
薄型・軽量、そして狭額縁のシンプルなデザイン。横置き・縦置き・傾斜設置に対応し、さまざまな空間にフィットします。会議室では壁掛けや移動式スタンドで省スペース設置が可能。
ビジネス用途に応じたカスタム設定と、STBレスでスマート運用を実現。法人向け専用モデルだから、購入後も安心長続き。
独自の省電力化設計。
- 付属品
- リモコン(赤外線)、単4乾電池(2個)、延長コード
- 仕様
- ヘイズ値:0.25
- その他
- 92/85%(色域(DCIカバー率/NTSCカバー率))
- 質量(kg)
- 29.2(スタンド含む)
- 消費電力(W)
- 204
- 最大出力(W)
- 実用:20(10+10)(JEITA)
- 表面処理
- ノングレア
- 対応
- リアルタイムクロック:●、HDR信号:●(HDR10/HLG)、●(Dolby Atmos)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 1684×962×72(スタンド含む)
- 機能
- 便利:Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル(HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)、プロ設定、HTML5、VESA対応:横×縦(mm)/(400×400)、RS232C、縦置きでの設置:可能
- コントラスト比
- 1200:1(ダイナミックコントラスト300000:1)
- メモリー容量
- 32GB
- 解像度
- 3840×2160(4K)(水平×垂直)
- 保証期間
- 3年
- 視野角
- 178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)(左右/上下)
- 応答速度
- 8ms(Gray to Gray. Ave.)
- スピーカー
- フルレンジ×2
- 平均消費電力(W)
- 動作時:114.62
- 色(本体)
- ブラック
- プロセッサー
- 高画質:XR
- 傾斜角度(°)
- 横設置時:前傾20・後傾20、縦設置時:前傾15・後傾20
- ネットワークタイプ
- Android、無線LAN機能(IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax)、ネットワーク認証IEEE802.1X対応(無線LANのみ)、Works with Apple AirPlay、Works with Apple HomeKit
- 有効寸法(mm)
- 画面:1650×928、189(幅×高さ、対角)
- 色数
- 最大表示:10.7億色
- バックライト
- 直下型LED
- パネル
- 液晶パネル
- ピクセル
- 0.4296×0.4296
- 待機時消費電力(W)
- 0.5
- 入出力端子
- (系統数)HDMI入力端子4、ヘッドホン出力端子1、USB端子2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)1
- モニターサイズ
- 75V
- パネル駆動方式
- IPS
- リフレッシュレート(Hz)
- パネル:60
- 輝度(cd/m2)
- 400
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥20,000/税込¥22,000 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ








