アイリスオーヤマ
LEDシーリングライト 音声操作 調光調色
声であかりを操作する音声操作シーリングライトです
用途
照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 常夜灯
色温度(K)
2700~6500
タイマー
おやすみタイマー:15/30分
色調
11段階
調光範囲
10段階
演色性(Ra)
85
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05485117
CEA12DL-7.0WFUV
Φ560×103
1700
5000
12畳
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05485126
CEA6DL-7.0V
Φ450×112
1000
3300
6畳
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05485142
CEA8DL-7.0V
Φ450×112
1000
4000
8畳
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05485151
CEA8DL-7.0WFUV
Φ560×103
1700
3800
8畳
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください