Ultra Light 7075 回るんスツール
軽さと強さを兼ね備えた7075超々ジュラルミンフレームを採用した、「ULTRA LIGHT 7075シリーズ」の持ち運びに便利なアウトドアスツール。
回転式座面により、座る・立つ動作がスムーズに行えます。
さらに、高さは2段階で調整できるため、キャンプや釣り、スポーツ観戦など、シーンに合わせて快適に使用可能。
座面下には小物を収納できるメッシュラックを備え、オットマンとしても使えるなど、使い勝手にもこだわった一台です。
- 用途
- 強度と軽さを兼ね備えた7075超々ジュラルミンフレーム採用!回転座面で立ち座りスムーズなアウトドアスツール。
- 仕様
- 高さ2段階調整・メッシュラック付
- 質量(g)
- 総:(約)780
- サイズ(cm)
- (約)高さ48/38×幅42/37.5×奥行38
- 耐荷重(kg)
- (約)100
- 構成
- 本体、収納袋
- 座高(mm)
- (約)480/380
- 収納寸法(mm)
- (約)縦90×横90×高さ340
- 主材質
- 7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PUコーティング)
- 内容量
- 1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
アウトドアチェア の新着商品
カテゴリ





















