クラウドネストチェア
まるで雲の上にいるような座り心地で、全身を包み込むリラックスチェア。
頭までしっかり支えるハイバック設計により、ゆったりと身体を預けてくつろげます。
ドリンクホルダーや小物ポケットを備え、必要なものを手元に置ける使いやすさも魅力。
さらに、コンパクトに収納できるので持ち運びもラクラク。
キャンプやアウトドアはもちろん、ベランダ、来客用、お庭でのリラックスタイムにもおすすめです。
- 用途
- まるで雲の上のような座りごこち!全身を預けられるリラックスチェア。
- 仕様
- ハイバック・ドリンクホルダー付・小物ポケット付・コンパクト収納
- サイズ(cm)
- (約)高さ74×幅89×奥行104
- 耐荷重(kg)
- (約)100
- 構成
- 本体、収納バッグ
- 座高(mm)
- (約)370
- 収納寸法(mm)
- (約)縦140×横200×長さ510
- 主材質
- アルミニウム、スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
- 総質量(kg)
- (約)3.7
- 内容量
- 1脚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
アウトドアチェア の新着商品
カテゴリ















