曜日別特売

断熱防水ピクニックサーモマット

断熱防水ピクニックサーモマット - ロゴス断熱防水ピクニックサーモマット - ロゴス断熱防水ピクニックサーモマット - ロゴス断熱防水ピクニックサーモマット - ロゴス断熱防水ピクニックサーモマット - ロゴス断熱防水ピクニックサーモマット - ロゴス断熱防水ピクニックサーモマット - ロゴス断熱防水ピクニックサーモマット - ロゴス

ネイティブ柄デザインが個性的なサーモマット。
アルミ仕上げにより熱や冷気をやわらげる断熱効果があり、湿った地面や濡れた芝生の上でも安心して使える防水仕様もプラス。
ピクニックやイベントでの使用はもちろん、テント室内に敷いて使うことも可能。

用途
どんな地面でも快適に過ごせる!断熱防水ピクニックサーモマット。
仕様
防水仕様・帆布製ホルダー付
主材質
[表地]ポリエステル、[裏地]ポリエチレン(アルミ蒸着)、[クッション材]ポリエチレン(2mm)
デザイン
LOGOS LAND
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全質量(g)
寸法(縦×横)(cm)
収納時寸法(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71809732 056625670566256771809732(約)900(約)195×155(約)直径15×長さ38
¥4,950
¥5,445(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71809733 056628810566288171809733(約)500(約)110×155(約)直径11×長さ38
¥3,960
¥4,356(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする