ノースイーグル アウトドア シュラフ・マット ぐっすりインフレピロー ピロー 枕 ベッド NorthEagle
バルブを開くだけで自動的に膨らむインフレーターピロー。設営が簡単で、キャンプや車中泊、アウトドアで手軽に快適な睡眠環境を整えられます。表面には肌当たりの良い起毛生地を採用し、やさしい使用感を実現。中央には頭がフィットしやすいくぼみを設けることで、安定した寝心地をサポートします。快適性と使いやすさを兼ね備えた、アウトドアシーンに便利なスリーピングアイテムです。
- 付属品
- 収納ケース、ゴムバンド1本
- 質量(g)
- 約300
- 素材
- 表面/ポリエステル(スエード加工)、裏面/ポリエステル(ノンスリップ加工)、中綿/PU発泡ウレタン
- 内容量
- 1個
アウトドア・行楽用品 の新着商品
カテゴリ