SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【3本組】

SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【3本組】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
仕様
先・中・上の3本組です。
トラスコ品番
502-9881
全長(mm)
88
先端
先・中・上
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
42
シャンク径(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05687216IS-H-HT-M14X2.0-S
¥15,180
¥10,980
¥12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする