イシハシ精工
SKH ハンドタップ メートルねじ・並目 【上#3】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
全長(mm)
100
先端
上
下穴径(Φmm)
15.5
ねじ長さ(mm)
48
食付
先端:1.5山
シャンク径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05673180
IS-H-HT-M18X2.5-3
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類