曜日別特売

SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【3本組】

SKH ハンドタップ メートルねじ・細目 【3本組】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
仕様
先・中・上の3本組です。
トラスコ品番
503-0676
全長(mm)
90
先端
先・中・上
下穴径(Φmm)
23
ねじ長さ(mm)
30
シャンク径(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートル細目ねじ
内容量
1組
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発行色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
※照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラがきになる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05680776IS-H-HT-M24X1.0-S
¥81,780
¥58,980
¥64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする