イシハシ精工
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【上#3】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
上
食付き部の山数
1.5山
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05671299
IS-H-HT-1NF12-3
12
60
20
¥
26,710
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05671527
IS-H-HT-NO.5NF44-3
44
18
4
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675000
IS-H-HT-NO.8NF36-3
36
20
5
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類