曜日別特売

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【中#2】

SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【中#2】 - イシハシ精工SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【中#2】 - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
中
食付き部の山数
5山
食付
先端:5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05675526IS-H-HT-NO.4NF48-248163
¥2,020
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675910IS-H-HT-NO.10NF32-232225.5
¥1,880
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676287IS-H-HT-3/4NF16-2165014
¥12,150
¥8,698
¥9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683969IS-H-HT-1NF12-2126020
¥26,710
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする