イシハシ精工
SKH ハンドタップ ユニファイねじ・細目 【先#1】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
先
山数
18
ねじ長さ(mm)
42
食付き部の山数
9山
食付
先端:9山
シャンク径(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1本
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05686227
IS-H-HT-9/16NF18-1
¥
7,390
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類