【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセット
JAPANNEXT 40インチ VAパネル搭載 大型フルHD液晶モニター JN-V40TFHD-U HDMI 音声/ビデオ入力端子 コアキシャル端子 USB再生対応 サイネージ
- 電源(V)
- AC100-240、50/60Hz
- 消費電力(W)
- 37
- 表面処理
- 半光沢
- 本体質量(kg)
- 約5.3
- 最大消費電力(W)
- 90
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 509×892×85
- コントラスト比
- 5000:1
- 画素ピッチ
- 約0.455mm
- 表示色
- 1677万色、sRGB 89%
- 解像度
- フルHD(1920×1080)
- 保証期間
- 2年
- 使用環境温度(℃)
- 5~40
- 視野角
- H:178°V:178°
- 応答速度
- 最大9.5ms(GtoG)
- 入力端子
- HDMI×2
- VESAマウント(mm)
- 200×200
- スピーカー
- 8W×2
- 色(本体)
- ブラック
- 画面サイズ
- 40型
- 使用環境湿度(%)
- 20~85
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- D-LED
- アスペクト比
- 16:9
- 待機時消費電力(W)
- 0.5
- パネル駆動方式
- VA
- フリッカーフリー
- ○
- リフレッシュレート(Hz)
- 60
- 輝度(cd/m2)
- 350
- HDCP対応
- 1.4
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ





























