JAPANNEXT
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05668560
品番
JN-V40TFHD-U+Astand
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
JAPANNEXT 40インチ VAパネル搭載 大型フルHD液晶モニター JN-V40TFHD-U HDMI 音声/ビデオ入力端子 コアキシャル端子 USB再生対応 サイネージ
電源(V)
AC100-240、50/60Hz
消費電力(W)
37
表面処理
半光沢
本体質量(kg)
約5.3
最大消費電力(W)
90
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
509×892×85
コントラスト比
5000:1
画素ピッチ
約0.455mm
表示色
1677万色、sRGB 89%
解像度
フルHD(1920×1080)
保証期間
2年
使用環境温度(℃)
5~40
視野角
H:178°V:178°
応答速度
最大9.5ms(GtoG)
入力端子
HDMI×2
VESAマウント(mm)
200×200
スピーカー
8W×2
色(本体)
ブラック
画面サイズ
40型
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
D-LED
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
0.5
パネル駆動方式
VA
フリッカーフリー
○
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m
2
)
350
HDCP対応
1.4