【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセット
JAPANNEXT 40インチ VAパネル搭載 大型フルHD液晶モニター JN-V40TFHD-U HDMI 音声/ビデオ入力端子 コアキシャル端子 USB再生対応 サイネージ
- 表面処理
- 非光沢
- コントラスト比
- 5000:1
- 解像度
- 1920×1080
- VESAマウント(mm)
- 200×200
- 画面サイズ
- 40型
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- 入出力端子
- HDMI/USB-A/コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子
- パネル駆動方式
- VA
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ






























