曜日別特売
JN-V40TFHD-U+Dstand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセット JAPANNEXT 05668578

JN-V40TFHD-U+Dstand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセット JAPANNEXT 05668578
JN-V40TFHD-U+Dstand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセット JAPANNEXT 05668578
JN-V40TFHD-U+Dstand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセット JAPANNEXT 05668578
JN-V40TFHD-U+Dstand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセット JAPANNEXT 05668578
JN-V40TFHD-U+Dstand 【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセット JAPANNEXT 05668578

【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJN-V40TFHD-U+Dstand

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05668578
品番
JN-V40TFHD-U+Dstand
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

JAPANNEXT 40インチ VAパネル搭載 大型フルHD液晶モニター JN-V40TFHD-U HDMI 音声/ビデオ入力端子 コアキシャル端子 USB再生対応 サイネージ

表面処理
非光沢
コントラスト比
5000:1
解像度
1920×1080
VESAマウント(mm)
200×200
画面サイズ
40型
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI/USB-A/コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子
パネル駆動方式
VA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする