【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセット
【2年保証モデル】JAPANNEXT 50インチ VAパネル搭載 4K(3840×2160)解像度 大型液晶モニター JN-V50U2-M HDMI ビデオ/音声入力 コンポーネント入力 オプティカル音声出力 USBメモリ再生対応 リモコン同梱
- 電源(V)
- AC100-240、50/60Hz
- 消費電力(W)
- 83
- 表面処理
- 半光沢
- 本体質量(kg)
- 約9.5
- 最大消費電力(W)
- 115
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 650×1112×68
- コントラスト比
- 5000:1
- 画素ピッチ
- 約0.0951mm
- 表示色
- 10.7億、sRGB 97%
- 解像度
- 4K(3840×2160)
- 保証期間
- 2年
- 使用環境温度(℃)
- 0~40
- 視野角
- H:178°V:178°
- 応答速度
- 最大8ms
- 入力端子
- HDMI2.0×3
- VESAマウント(mm)
- 200×200
- スピーカー
- 8W×2
- 色(本体)
- ブラック
- 画面サイズ
- 50型
- 使用環境湿度(%)
- 10~80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- D-LED
- アスペクト比
- 16:9
- 待機時消費電力(W)
- 0.5
- パネル駆動方式
- VA
- ブルーライトカット
- ○
- フリッカーフリー
- ○
- リフレッシュレート(Hz)
- 60
- 輝度(cd/m2)
- 250
- HDCP対応
- 2.2
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ































