【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-90JRFセット
【2年保証モデル】 JAPANNEXT 55インチ VAパネル搭載 4K(3840×2160)解像度 大型液晶モニター JN-V55U-M HDMI HDR ビデオ/音声入力 コンポーネント入力 オプティカル音声出力 オーディオ出力 USBメモリ再生対応 リモコン同梱
- 表面処理
- 半光沢
- コントラスト比
- 4000:1
- 解像度
- 3840×2160
- 色(本体)
- ブラック
- 画面サイズ
- 55型
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- 入出力端子
- HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力、LINEOUT
- パネル駆動方式
- VA
- 内容量
- 1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ













