曜日別特売

ジェットタップ(ポイントタップ) M5×0.8 H4(+0.04)

ジェットタップ(ポイントタップ) M5×0.8 H4(+0.04) - イシハシ精工

タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。
ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。

用途
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
トラスコ品番
703-3426
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
60
ピッチ(mm)
0.8
呼び寸法
M5
溝数
ホモ処理
下穴径(Φmm)
4.2
ねじ長さ(mm)
16
精度
JIS2級+0.04相当
シャンク径(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.5
精度表記
H4
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05677547JET-M5X0.8H4
¥1,750
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする