ジェットタップ(ポイントタップ) M8×1.25 H5(+0.04)
タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。
ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。
- 用途
- 被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
- トラスコ品番
- 703-3440
- 材質
- 高速度工具鋼(HSS-E)
- 全長(mm)
- 70
- ピッチ(mm)
- 1.25
- 呼び寸法
- M8
- 溝数
- ホモ処理
- 下穴径(Φmm)
- 6.8
- ねじ長さ(mm)
- 22
- 精度
- JIS2級+0.04相当
- シャンク径(mm)
- 6.2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- シャンク四角部(mm)
- 5
- 精度表記
- H5
- 内容量
- 1本
注意
※・【寸法の確認】 必ず掲載情報にて詳細寸法をご確認ください。※・【誤発注にご注意】 本商品は、長さ・形状・色が酷似した類似品が多数ございます。仕様を十分にご確認の上、ご注文をお願いいたします。
※・【配送制限について】 本商品は、個人宅(戸建て・集合住宅)への配送ができません。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、吊り金具6個(片側3個の計6個)、ラッチ2ヶ所、落下防止ワイヤーLがついています。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、おのずと内枠の重量が重くなりますので。開閉時及び内枠を取り外す際は十分注意してください。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、公共建築協会認定商品の対象外です。
※・外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
※・内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。
ポイントタップ の新着商品
カテゴリ










