イシハシ精工
ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ウィットねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
中
山数
12
ねじ長さ(mm)
42
食付き部の山数
9山
食付
先端:5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05671841
IS-H-HT-9/16W12-2
10.5
¥
7,410
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683199
IS-H-HT-1/2W12-2
9
¥
5,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類