イシハシ精工
ハンドタップ ウィットねじ 【先#1】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ウィットねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
先
食付き部の山数
9山
食付
先端:9山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05672218
IS-H-HT-9/16W12-1
12
42
10.5
¥
7,410
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678150
IS-H-HT-1/2W12-1
12
42
9
¥
5,240
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683427
IS-H-HT-1/4W20-1
20
24
6
¥
2,020
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類