曜日別特売

バイメタルホールソー

バイメタルホールソー - MARVEL CORPORATION(マーベル)

高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切断能力を発揮します。

用途
薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・プラスチック等の穴あけに。
鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.6mm)
有効長(mm)
24
刃径(mm)
110
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05675612BL110
¥34,000
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする