ドッチーモ超硬ホルソー(ストレートタイプフルセット)片刃仕様
替刃式ホルソーで経済的です。ワンタッチ替刃方式でくず取りも楽々です。厚さ12mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄、アルミ板等への穴あけ作業に使います。
- 用途
- 被削材:厚さ12mm迄のステンレス板、鉄板。用途(最適◎):薄鉄板(4・5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、ステンレス板用途(良好
):薄鉄板(3・2mm迄)、アルミ板、窯業系サイディング、金属系サイディング、塩ビ板、塩ビパイプ、FRP、人造大理石、ホーロー、プラ排水マス、樹脂板
- 全長(mm)
- 120
- 内容量
- 1本
ホールソー の新着商品
カテゴリ












