パック入 コバルトジェットタップ
パック入りです。
高速タッピングが可能です。
高モリブデン含有により靭性があります。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
- 用途
- 通り穴専用。
被削材:ステンレス鋼、難削材。
- トラスコ品番
- 506-1733
- 材質
- コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
- 全長(mm)
- 61
- ピッチ(mm)
- 1
- 下穴径(Φmm)
- 5
- 精度
- JIS2級
- 食付き部の山数
- 4山
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- シャンク四角部(mm)
- 4.5
- 加工ねじ
- メートルねじ
- 内容量
- 1パック
ポイントタップ の新着商品
カテゴリ



















