パック入 ロングジェットタップ L=100
パック入りです。
ロングシャンクです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
- 用途
- 加工ねじ:メートルねじ
通り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
- トラスコ品番
- 507-0619
- 材質
- 高速度鋼(HSS-E)
- 全長(mm)
- 100
- ピッチ(mm)
- 0.8
- 下穴径(Φmm)
- 4.2
- 精度
- JIS2級
- 食付き部の山数
- 5山
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- シャンク四角部(mm)
- 4.5
- 加工ねじ
- ウイットねじ
- 内容量
- 1本
ポイントタップ の新着商品
カテゴリ



















