曜日別特売

14インチ モバイルモニター WUXGA 有線モデル IPSパネル ノングレア 非光沢 薄型 軽量 USB Type-C/mini HDMI カバー兼スタンド付属

14インチ モバイルモニター WUXGA 有線モデル IPSパネル ノングレア 非光沢 薄型 軽量 USB Type-C/mini HDMI カバー兼スタンド付属 - uniq(ユニーク)14インチ モバイルモニター WUXGA 有線モデル IPSパネル ノングレア 非光沢 薄型 軽量 USB Type-C/mini HDMI カバー兼スタンド付属 - uniq(ユニーク)14インチ モバイルモニター WUXGA 有線モデル IPSパネル ノングレア 非光沢 薄型 軽量 USB Type-C/mini HDMI カバー兼スタンド付属 - uniq(ユニーク)14インチ モバイルモニター WUXGA 有線モデル IPSパネル ノングレア 非光沢 薄型 軽量 USB Type-C/mini HDMI カバー兼スタンド付属 - uniq(ユニーク)14インチ モバイルモニター WUXGA 有線モデル IPSパネル ノングレア 非光沢 薄型 軽量 USB Type-C/mini HDMI カバー兼スタンド付属 - uniq(ユニーク)14インチ モバイルモニター WUXGA 有線モデル IPSパネル ノングレア 非光沢 薄型 軽量 USB Type-C/mini HDMI カバー兼スタンド付属 - uniq(ユニーク)14インチ モバイルモニター WUXGA 有線モデル IPSパネル ノングレア 非光沢 薄型 軽量 USB Type-C/mini HDMI カバー兼スタンド付属 - uniq(ユニーク)14インチ モバイルモニター WUXGA 有線モデル IPSパネル ノングレア 非光沢 薄型 軽量 USB Type-C/mini HDMI カバー兼スタンド付属 - uniq(ユニーク)

上下左右178°の広視野角を誇るIPSパネルを採用。斜めから見ても色変化が少なく、自然で鮮やかな映像を描写します。光の反射や映り込みを抑える非光沢(ノングレア)処理を施しているため、長時間のオフィスワークや動画視聴でも目の負担を軽減します。

付属品
USB Type-C to Type-Cケーブル ×1 / mini HDMI to HDMIケーブル ×1 /専用スタンドカバー / 取扱説明書(保証書)
質量(g)
(内訳)本体:約480/カバー:約260/合計:約740
本体寸法(mm)
306×222×10(最薄部5.0)
表面処理
非光沢ノングレア
機能
タッチ/非対応、チルト調整対応
コントラスト比
1000:1
解像度
WUXGA (1920×1200)
応答速度
6ms
視野角(左右:上下)
上下 178°/左右 178°
VESAマウント(mm)
75×75 (M4ネジ穴 ×2)対応
スピーカー
スピーカー内蔵(1W + 1W)
色(本体)
ブラック
画面サイズ
14型
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LED
アスペクト比
16:10
入出力端子
USB Type-C×2、mini HDMI×1、Φ3.5mm ミニジャック×1
パネル駆動方式
IPS
ボタン仕様
ダイヤルボタン
最大表示色
約1620万色
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
300
内容量
1セット
注意
※給電が不足する場合は、外部電源を接続してご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05698197UQ-PM140Q
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする