27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
27インチIPSパネルを搭載したWQHD(2560×1440)解像度対応の液晶モニターです。WQHDはフルHD(1920×1080)より78%高精細で、広い作業領域によりデスクワークの生産性を高めます。上下左右178°の広視野角に対応し、色やコントラストが変化しにくいIPSパネルを採用。最大輝度350cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真を色鮮やかに表示します。最大110mm(横置時)の高さ調整に加え、ピボット(回転)とスイーベル(左右各25°)に対応した昇降式多機能スタンドを搭載。HDMI 2.0×1 (100Hz)、DisplayPort 1.2×1 (100Hz)、USB-C×1 (100Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器と接続可能です。USB-C対応PCならケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能です。KVM機能により、接続したキーボードとマウスをデスクトップPCとUSB-C接続のノートPCで共有できます。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応し、別売りのモニターアームなどに使用可能です。2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。
- 付属品
- マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-Bケーブル、HDMIケーブル
- 仕様
- 【プラグアンドプレイ】YES
- 幅(mm)
- スタンド:260
- 質量(kg)
- 約5
- サイズ
- 27
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 出力
- イヤホン/YES
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 横420-530/縦640-650×横615/縦360×220
- 表面処理
- 非光沢
- レンジ
- ACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
- 使用湿度範囲
- 10%~56%
- コントラスト比
- 1500:1
- 表示色
- 1677万色 / sRGB 99%
- 解像度
- 2560×1440
- 応答速度
- Typ:14ms
- 入力端子
- HDMI×1、DP×1、USB-C×1
- 視野角(左右:上下)
- H:178°V:178°
- スピーカー
- 2W×2
- モード
- ブルーライト軽減/YES
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS(ADS)
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 350
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
































